Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wire-to-Board-Reihenklemme, Durchsteckmontage, 3.5mm Raster, Gerade, Steckverbindung, 8 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30271774
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-1108
EAN/GTIN:
     4055144089158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Wire-to-Board-Reihenklemme, Typ=2086-1108, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=16 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Nennspannung=300 V, Nennstrom=10 A, Pole=8, Raster=3.5 mm, Ausrichtung=Gerade, Kabelbasierte Verbindung=Steckverbindung, Leiterplatten-Montageart=Durchsteckmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 1059, Konformität mit Normen=CB CSA KEMA-KEUR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
3,7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Wire-to-Board-Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
108
€ 7,90*
ab € 1,00698*
€ 1,22698*
108
€ 5,46*
ab € 1,07176*
€ 1,27176*
108
Frei Haus
ab € 1,11556*
€ 1,32556*
19 Tage
unbekannt
108
€ 5,90*
ab € 1,1698*
€ 1,3898*
Lager 115
96
1
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.