Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MagI³C VDMM 172946001 Power Module Evaluationboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264564
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     178946001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
MagI³C VDMM 172946001 Power Module Evaluationboard, Typ=178946001, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=60 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Produktart=Evaluationboard
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
101 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
101 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, ic spannungsregler, MagI³C VDMM 172946001 Power Module Evaluationboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,24*
€ 55,23*
Lager 115
Frei Haus
ab € 44,48*
€ 63,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.