Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino UNO Mini Limited Edition Mikrocontroller-Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262257
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Arduino UNO Mini Limited Edition Mikrocontroller-Board, Typ=ABX00062, Alternative (Alias)=2336798, Breite=27 mm, Frequenz=20 MHz, Gewicht=8 g, Höhe=-999, Länge=34 mm, Programmspeicher=2 kB, Speichergrösse=32 kB, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=6 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=USB-C GPIO I²C SPI ADC, Speicher-Typ=SRAM EEPROM Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
100,700 g
Tiefe:
111 mm
Bruttogewicht:
100,7 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471500000
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Arduino UNO Mini Limited Edition Mikrocontroller-Board
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,75*
€ 46,29*
€ 4,00*
ab € 37,91*
€ 51,52*
€ 6,95*
ab € 39,53*
€ 52,13*
€ 6,90*
ab € 39,64*
€ 52,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 44,22*
€ 58,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.