Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMW Basis zur vertikalen Montage von Signalsäulen Eco-Modul 70 Eco-Modul 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254457
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     900573900
EAN/GTIN:
     9010082033019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
anschlussmodul signalsäule
XMW Basis zur vertikalen Montage von Signalsäulen Eco-Modul 70 , Typ=900573900, Betriebsspannung, max.=-888, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Geeignet für=Eco-Modul 70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
138 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
177,8 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531900000
Weitere Suchbegriffe: XMW Basis zur vertikalen Montage von Signalsäulen Eco-Modul 70
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,55*
€ 37,51*
€ 5,90*
ab € 27,33*
€ 43,84*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 34,93*
€ 49,73*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 38,50*
€ 56,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.