Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 3A, 50V, DO-213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253933
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SMS350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode diotec
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=SMS350, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=700 mV, Kapazität=80 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=3 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=30 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=50 V, Sperrstrom max.=500 µA, Thermischer Widerstand=45 K/W, Bauform=DO-213AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMS3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1513*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2632*
€ 0,31321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2003*
€ 0,23836
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1903*
€ 0,22646
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.