| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253874 Herst.-Nr.: SB1100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schottky-Diode, Typ=SB1100, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=790 mV, Kapazität=40 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=40 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Sperrstrom max.=500 µA, Thermischer Widerstand=45 K/W, Bauform=DO-15, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=SB1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0608* | € 0,0911* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,0572* | € 0,1153* | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0711* | € 0,1381* | | | | | 7 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,071* | € 0,1381* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 163,63* | € 193,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,8825* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|