| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253854 Herst.-Nr.: PT800M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdioden, Typ=PT800M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=4.5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=8 A, Höhe=14.9 mm, Länge=10.1 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=135 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=TO-220AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,56* | € 0,72* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,4934* | € 0,838* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|