Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1.2kV 6A P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253809
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P600S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=P600S, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=8 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=6 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=360 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom=10 µA, Bauform=P600, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 1200v, Gleichrichterdioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,44*
Lager 115
725
25
€ 5,95*
ab € 0,2716*
€ 0,4889*
2 Tage
968
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,50*
3 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4889*
€ 0,58179
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,4489*
€ 0,53419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4053*
€ 0,48231
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,3853*
€ 0,45851
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3616*
€ 0,4303
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,3416*
€ 0,4065
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,2225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.