Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte, microSD, 16GB, 60MB/s, 30MB/s, Schwarz / Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30245145
Hersteller:
     Netac
Herst.-Nr.:
     NT02P500STN-016G-R
EAN/GTIN:
     6926337230719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Speicherkarte, Typ=NT02P500STN-016G-R, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Lesegeschwindigkeit=60 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=30 MB/s, Speicherkapazität=16 GB, Farbe=Schwarz / Blau, Inklusive Adapter=Ja, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=UHS-I U1, Serien=P500 Standard, Speicherkartenformat=microSD, Speicherkartentyp=microSDHC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
105 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.