Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherprogrammierbare Steuerung, 8DI 4DO 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242114
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Speicherprogrammierbare Steuerung, Typ=88974024, Abtastdauer=20 ms, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl Hochgeschwindigkeitszähler=-888, Anzahl der Impulsausgänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=4, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Anzahl digitaler Eingänge, analog nutzbar=-888, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Digitale Eingänge=8, Laststrom=8 A, Analogeingangstyp=0 bis 10 V 0 bis 20 mA Pt100, Anschlussart=Schraubklemme, Batteriesicherung=Ja, Digitalausgangstyp=Relais, Echtzeituhr=Ja, Eingang/Ausgang max.=12 I/O-Punkte, Erweiterbarkeit=Nein, Montageart=DIN-Schienenmontage, Programmkapazität=8 KB, Schutzart=IP40 IP20, Verwendete Programmiersprache=Kontaktplan Function Block Diagram (FBD), Konformität mit Normen=CE UL Listed CSA GL, Serien=Millenium 3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
70 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
220 g
Breite:
99 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109899
Weitere Suchbegriffe: Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,76*
€ 186,99*
€ 5,90*
ab € 144,39*
€ 190,99*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 168,23*
€ 220,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,36*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 179,91*
Zubehör
Crouzet
M3 SOFT
ab € 52,45*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,81*
Zubehör
RS Pro
8055314
ab € 91,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.