Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NaviTEK IE PROFINET-Tester, Netzwerkanalysator RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242077
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     R151010
EAN/GTIN:
     783250803323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
NaviTEK IE PROFINET-Tester, Netzwerkanalysator, Typ=R151010, Kabellänge=-888, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung Touchscreen, Diagnosefunktionen=Netzwerk-Scan VLAN-Erkennung Loopback-Modus PROFINET M12 Kabelprüfung PROFINET-Glasfaserkabelprüfung PROFINET Glasfaserkabelprüfung NETMAP-Vergleich, Geräteart=Tester, Kabelprüffunktion=-999, Steckverbindertyp=RJ45, Serien=NaviTEK IE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
110 mm
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
2000 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030400000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.949,52*
€ 2.120,85*
Frei Haus
ab € 2.003,32*
€ 2.120,86*
Frei Haus
ab € 2.017,45*
€ 2.189,45*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 2.100,16*
€ 2.203,63*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 2.213,79*
€ 2.324,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.324,31*
€ 2.765,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.280,82*
€ 2.714,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.235,84*
€ 2.660,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.220,84*
€ 2.642,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.213,79*
€ 2.634,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.