Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieller RAM DDR3L 1x 4GB SODIMM 1600MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239584
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP004GISLU160NH0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Industrieller RAM, Typ=SP004GISLU160NH0, Anzahl Module=1, Kapazität pro Modul=4 GB, Pins=204, RAM=4 GB, RAM Speed=1600 MHz, ECC=No, Speicher-Typ=DDR3L, CAS Latency=CL11, RAM Form Factor=SODIMM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
6,7 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.