Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular Plug, RJ11, 6 Positionen, 4 Anzahl Kontakte, Abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238194
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     PGF64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
modularstecker rj11
Modularstecker, Typ=PGF64, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Dicke Kontaktbeschichtung=0.38 µm, Positionen=6, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=Kabelabschluss, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Konformität mit Normen=-999, RJ-Steckverbindertyp=RJ11
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Modular Plug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1912*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2925*
€ 0,34808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2412*
€ 0,28703
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.