Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbfinger-Innenhandschuhe, Polyamid, Handschuhgrösse M, Weiss, Packung à 12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236488
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00322
EAN/GTIN:
     653415263647
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Fingerlose Handschuhe
Fingerlosehandschuhe
Halbfinger-Innenhandschuhe, Typ=RND 600-00322, Länge=180 mm, Materialdicke=2 mm, ESD-sicher=Ja, Handschuhfarbe=Weiss, Handschuhgrösse=M, Handschuhmaterial=Polyamid, Waschbar=Ja, Oberflächenwiderstand=10 9 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
5 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
181,5 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
6116930000
Weitere Suchbegriffe: Halbfinger-Handschuhe, Halbfingerhandschuhe, Kurzfingerhandschuhe, fingerlose handschuhe, Halbfinger-Innenhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 0,85667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,88*
€ 21,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.