Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer mit Bluetooth, 1 Eingänge, -40 ... 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233628
Hersteller:
     Comark
Herst.-Nr.:
     4828608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermometer mit Bluetooth
Thermometer mit Bluetooth, Typ=4828608, Alternative (Alias)=BT125KC, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=1000 h, Eingänge=1, Reaktionszeit=5 s, Temperaturmessbereich max.=125 °C, Temperaturmessbereich min.=-40 °C, Batterietyp=2x AA, Schutzart=IP65, Thermometertyp=Handgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 119,96*
€ 151,73*
€ 3,50*
ab € 162,97*
€ 202,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.