Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer, 1 Eingänge, -40 ... 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233606
Hersteller:
     Comark
Herst.-Nr.:
     3058293
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermometer
Thermometer, Typ=3058293, Alternative (Alias)=300, Auflösung=-888, Eingänge=1, Genauigkeit=1 %, Temperaturmessbereich max.=150 °C, Temperaturmessbereich min.=-40 °C, Anzeigedisplay=Digital, Batterietyp=1x LR44, Thermometertyp=Handgerät, Serien=300
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
37 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.