Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Switch, RJ45-Anschlüsse 6, 100Mbps, Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230247
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     SL-6RS-1-D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 6port
industrie switch
Ethernet-Switch, Typ=SL-6RS-1-D1, Anschlüsse=6, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=28 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=114 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=6, Tiefe=76 mm, Ethernet-Switch-Typ=Managed, Montageart=DIN-Schienenmontage Panelmontage, Schutzart=IP30, Zusätzliche Ports=-888, Serie=Sixnet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
142 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
273 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517699000
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 356,90*
€ 433,76*
Frei Haus
ab € 362,91*
€ 436,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,76*
€ 516,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,41*
€ 496,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,00*
€ 472,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,97*
€ 456,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,17*
€ 448,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,90*
€ 424,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.