Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleitersensor 520mm Kabel, 2 m E32 Miniature


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229722
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E32LD11R2M
EAN/GTIN:
     4548583363472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor
Lichtleitersensor, Typ=E32LD11R2M, Alternative (Alias)=2157169, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Erfassungsreichweite max.=520 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Anschlussart=Kabel, 2 m, Sensorart=Reflexionslichttaster, Serien=E32 Miniature
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 80,90*
€ 99,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,98*
€ 106,13*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,02*
€ 109,02*
€ 4,98*
ab € 103,23*
€ 119,20*
Lager 115
Frei Haus
ab € 130,95*
€ 150,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.