Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsmodul, 500 kHz 1 Impuls 28.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228728
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NXPG0122
EAN/GTIN:
     4548583353664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Schrittmotor
Ausgangsmodul, 500 kHz, Typ=NXPG0122, Ausgänge=1, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=28.8 V, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=20.4 V, Eingänge=-999, Anschlussart=Push-In, Ausgangstyp=Impuls, Geeignet für=NX, Modulausführung=Ausgangsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
111 mm
Bruttogewicht:
96,5 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471607000
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Ausgangsmodul, 500 kHz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 196,14*
€ 234,60*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 201,45*
€ 240,62*
Frei Haus
ab € 209,96*
€ 259,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,51*
€ 299,16*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 285,82*
€ 329,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,43*
€ 392,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,76*
€ 386,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,61*
€ 366,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,82*
€ 340,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.