Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbares HMI-Terminal 12.1" 1280 x 800 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228707
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NA512W101BV1
EAN/GTIN:
     4549734556552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmierbares HMI-Terminal
Programmierbares HMI-Terminal, Typ=NA512W101BV1, Alternative (Alias)=2641680, Anzahl der Funktionstasten=3, Betriebsspannung, max.=28.8 V, Betriebsspannung, min.=19.2 V, Bildschirmgrösse=12.1 ", Interner Speicher=256 MB, Leistungsaufnahme=25 W, Anzeigedisplay=LCD, Farbe MMS=Schwarz, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Schnittstellentyp=USB RJ45 SD-Karte RS-232C, Schutzart=IP65, Touchscreen=Ja, Auflösung=1280 x 800, Serien=NA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
300 mm
Nettogewicht:
2798 g
Tiefe:
415 mm
Bruttogewicht:
2798 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531204090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.504,89*
€ 2.629,83*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.457,26*
€ 2.634,99*
Frei Haus
ab € 2.700,31*
€ 2.923,06*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2.817,35*
€ 2.965,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.965,23*
€ 3.528,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.940,43*
€ 3.499,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.867,97*
€ 3.412,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.832,77*
€ 3.371,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.817,35*
€ 3.352,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.