Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 25mm, Polyester, Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225152
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01238
EAN/GTIN:
     653415262978
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelschutzschlauch, Typ=RND 465-01238, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-888, Kabeldurchmesser max.=25 mm, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Brandschutzeigenschaften=Flammwidrig, Erweiterbar=Ja, Hülsenfarbe=Schwarz, Hülsenmaterial=Polyester
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,54* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,56*
€ 9,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.