| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30224275 Herst.-Nr.: G9KA-1A DC12 EAN/GTIN: 4549734723657 |
| | |
|
| | |
| Print-Leistungsrelais, Typ=G9KA-1A DC12, Breite=51 mm, Höhe=47.2 mm, Länge=51 mm, Schaltspannung – AC=800 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=200 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=28.8 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed EN/IEC TUV CQC, Serie=G9KA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 50 mm | Bruttogewicht: | 210 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Print-Leistungsrelais |
| | |
| |