Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter 84 Series 2 Öffner IP65 / IP66 / IP67 Flachbandkabel Grau/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223318
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-6841.2B40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Not-Aus-Schalter, Typ=84-6841.2B40, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=30 VDC, Anschlussart=Flachbandkabel, Art des Betätigers=Pilz-Drucktaster, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Grau/Rot, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65 IP66 IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 VAC 250 VDC, Serien=84 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
40,900 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
40,9 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Flachkabel, flachkabel, Not-Aus-Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 51,15*
€ 68,96*
€ 8,95*
ab € 58,14*
€ 80,67*
1 Tag
197
€ 14,99*
ab € 42,58*
€ 82,41*
€ 6,90*
ab € 44,18*
€ 84,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.