Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter D3V, 16A, 1 Schliesser, 1.96N, Stiftstössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223259
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D3V-16G-3C25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter omron d3v
Mikroschalter, Typ=D3V-16G-3C25, Betätigungskraft=1.96 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=16 A, Kontaktstrom – DC=-888, Länge=27.8 mm, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 4.8 mm, Art des Betätigers=Stiftstössel, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=UL Listed EN 61058-1, Serien=D3V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
10 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
5,88 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
387
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,43*
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.