| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30222954 Herst.-Nr.: EESX670WR1M EAN/GTIN: 4547648354554 |
| | |
|
| | |
| Photomikrosensor, Typ=EESX670WR1M, Alternative (Alias)=EE-SX670-WR 1M, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=5 mm, Höhe=-999, Laststrom=100 mA, Länge=-999, Anschlussart=Vorverdrahtet, Art der Ausgabe optischer Sensor=NPN, Lichtart=LED, Infrarot, Schaltart=Hell/Dunkel EIN, Schutzart=IP50, Sensorart=Fotomikrosensor, Serien=EE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, omron gabelsensor, einweg-lichtschranke, gabel-lichtschranke npn, Photomikrosensor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 22,07* | € 35,49* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,32* | € 40,69* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,31* | € 45,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|