Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, SMA-Buchse - BNC-Stecker, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222859
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
HF-Adapter, Typ=4289, Frequenz, max.=-999, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Kupferberyllium, Kontaktbeschichtung=Vergoldet, Kontaktmaterial=Kupferberyllium Messing, Steckverbindertyp A=SMA-Buchse, Steckverbindertyp B=BNC-Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
173 mm
Nettogewicht:
13,390 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
13,39 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, bnc adapter 50 ohm, adapter sma, HF-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 12,29*
€ 14,67*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,50*
€ 15,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
8589-0859
ab € 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.