Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter D2AW-R, 100mA, 1 Schliesser, 1N, Stiftstössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222768
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2AW-R1-A003FL R
EAN/GTIN:
     4549734718875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron mikroschalter ip67
Mikroschalter, Typ=D2AW-R1-A003FL R, Betätigungskraft=1 N, Breite=5.3 mm, Höhe=11 mm, Kontaktspannung – AC=-999, Kontaktspannung – DC=14 V, Kontaktstrom – AC=-999, Kontaktstrom – DC=100 mA, Länge=13 mm, Anschlussart=Presspassung, Art des Betätigers=Stiftstössel, Art des Mikroschalters=Ultra-Subminiatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serien=D2AW-R
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 3,59*
500
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,12*
Lager 115
63
1
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 4,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.