Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles Flachkabel, 0.5mm, 12 Adern, 102mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222343
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     153660123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
molex flachbandkabel 12 pol
Flexibles Flachkabel, Typ=153660123, Adern=12, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=102 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom max.=500 mA, Rasterabstand=0.5 mm, Kontaktmaterial=Kupfer, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Serie=15366
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
102 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 12x1, Flexibles Flachkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,84*
Lager 115
92
1
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 6,53*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,14*
€ 7,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.