Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, medizinisch 3320 264V 60W Auswechselbare Adapter / IEC 60320 C8 Austauschbare DC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221893
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3320245000
EAN/GTIN:
     7057070081562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Kleinspannung Steckverbinder
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Stromversorgung, medizinisch, Typ=3320245000, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=2.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=57.5 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=36 mm, Kabellänge=1.2 m, Länge=131 mm, Nennleistung=60 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=130 mV, Ausgangsanschlusstyp=Austauschbare DC-Stecker, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Auswechselbare Adapter IEC 60320 C8, Polarität=-888, Serien=3320
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
354 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 24v 60w, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, Stromversorgung, medizinisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 59,35*
€ 76,53*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 48,92*
€ 82,21*
Frei Haus
ab € 62,48*
€ 90,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
131306
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.