Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, medizinisch 3320 264V 60W Auswechselbare Adapter / IEC 60320 C8 Austauschbare DC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221791
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3320155000
EAN/GTIN:
     7057070083252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Kleinspannung Steckverbinder
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Stromversorgung, medizinisch, Typ=3320155000, Ausgangsspannung=15 V, Ausgangsstrom=4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=57.5 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=36 mm, Kabellänge=1.2 m, Länge=131 mm, Nennleistung=60 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=130 mV, Ausgangsanschlusstyp=Austauschbare DC-Stecker, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Auswechselbare Adapter IEC 60320 C8, Polarität=-888, Serien=3320
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgeräte 15v, steckernetzgerät, steckernetzgerät 60w, Stromversorgung, medizinisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 54,43*
€ 71,35*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 50,64*
€ 84,96*
Frei Haus
ab € 62,48*
€ 90,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
131306
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.