Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Jetson AGX Xavier KI-Entwicklungsboad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221641
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     102110408
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
NVIDIA Jetson AGX Xavier KI-Entwicklungsboad, Typ=102110408, Breite=105 mm, Höhe=-999, Länge=105 mm, Programmspeicher=32 GB, Speichergrösse=32 GB, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Jetson, Produktart=Entwicklungsboard, Speicher-Typ=Flash LPDDR4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
32 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
316 g
Breite:
102 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, NVIDIA Jetson AGX Xavier KI-Entwicklungsboad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.241,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,86*
€ 1.630,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,71*
€ 1.616,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,92*
€ 1.558,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,80*
€ 1.520,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,12*
€ 1.476,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.