Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais RT2 2 Wechsler 8A DC 5V 62Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221348
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1419108-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=4-1419108-0, Alternative (Alias)=RTE24005F, Breite=12.7 mm, Höhe=15.7 mm, Länge=29 mm, Schaltleistung=2 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=8 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=5 V, Spulenwiderstand=62 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=VDE UL Recognized cCSAus, Serie=RT2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
21 mm
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
13,2 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,59*
Lager 115
72
1
€ 5,95*
ab € 6,16*
€ 10,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.