Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 5.9Nm 550min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218148
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EMMS-ST-87-M-S-G2
EAN/GTIN:
     4052568231484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor festo
schrittmotor
schrittmotor 48v
Schrittmotor, Typ=EMMS-ST-87-M-S-G2, Alternative (Alias)=1370486, Anzahl der Drähte=-888, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=550 min -1 , Betriebsspannung, max.=48 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=85.8 mm, Haltemoment=5.9 Nm, Höhe=92.3 mm, Induktivität=2.6 mH, Länge=141.9 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=9.5 A, Schaftdurchmesser=11 mm, Schaftlänge=27 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=230 mΩ, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP54, NEMA-Grösse=NEMA 34, Rotor-Trägheit=1900 gcm², Serien=EMMS-ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
130 mm
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
3350 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501310099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,98*
€ 254,14*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 213,44*
€ 257,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,14*
€ 265,83*
Frei Haus
ab € 349,71*
€ 408,63*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 339,43*
€ 421,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,53*
€ 501,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,42*
€ 486,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,65*
€ 437,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,54*
€ 414,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,43*
€ 403,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.