Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte für 5/2- und 5/3-Wegeventile, Grösse 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30217981
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VABB-B10-25-E
EAN/GTIN:
     4052568279189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Abdeckplatte
Pneumatik Abdeckung
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Abdeckplatte für 5/2- und 5/3-Wegeventile, Grösse 25, Typ=VABB-B10-25-E, Alternative (Alias)=8026209, Breite=27 mm, Höhe=33 mm, Länge=123 mm, Geeignet für=VUVS-Magnetventile, Produktart=Blindplatte, Zubehör/Dämpfermaterial=Aluminium, Druckguss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
132 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
7307910090
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, festo wegeventil, Abdeckplatte für 5/2- und 5/3-Wegeventile, Grösse 25
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,90*
€ 5,78*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 4,19*
€ 6,02*
2 Tage
28
€ 8,90*
ab € 5,01*
€ 7,16*
€ 8,95*
ab € 7,65*
€ 10,92*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,81*
€ 11,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.