Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte für gemeinsamen Versorgungsverteiler, Grösse 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30217980
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VABB-B10-25-A
EAN/GTIN:
     4052568279172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Abdeckplatte
Pneumatik Abdeckung
pneumatik abdeckplatte
Abdeckplatte für gemeinsamen Versorgungsverteiler, Grösse 25, Typ=VABB-B10-25-A, Alternative (Alias)=8026208, Breite=27 mm, Höhe=33 mm, Länge=26 mm, Geeignet für=VUVS-Magnetventile, Produktart=Blindplatte, Zubehör/Dämpfermaterial=Aluminium, Druckguss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
7307910090
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte für gemeinsamen Versorgungsverteiler, Grösse 25
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,95*
€ 3,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,10*
€ 3,14*
2 Tage
44
€ 8,90*
ab € 2,52*
€ 3,73*
€ 8,95*
ab € 3,83*
€ 5,71*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 3,95*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.