Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenbuchse, Buchse, Gerade, 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215717
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM6700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse 6,3mm stereo
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Klinkenbuchse, Typ=FM6700, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Pole=3, Anschlussart=Snap-In, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Gold Schwarz, Gehäusematerial=Metall Polyamid, Grösse=6.35 mm, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
31 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 4,21*
2 Tage
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,22*
Lager 115
22
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 4,56*
7 Tage
35
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,90*
€ 25,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.