Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Entwicklungsplatine STM32WLE5JC LoRa-E5, 868 MHz, 915 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214473
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     113990939
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Mini-Entwicklungsplatine STM32WLE5JC LoRa-E5, 868 MHz, 915 MHz, Typ=113990939, Breite=23 mm, Höhe=-999, Länge=50 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.7 V, Inhalt=LoRa-E5 Mini Board, Antenna 868 and 915MHz, 200mm USB C Cable, Sticker, 2x 12-Pin Headers, Konnektivität, drahtlos=LoRa®, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=SMA USB-C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
205 mm
Nettogewicht:
73 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Mini-Entwicklungsplatine STM32WLE5JC LoRa-E5, 868 MHz, 915 MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 17,96*
€ 25,83*
€ 8,95*
ab € 18,42*
€ 27,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.