Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschild 90mm Warndreieck Rund Gelb Serie EAO 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214424
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.963.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warndreieck
warndreieck
Beschriftungsschild, Typ=704.963.4, Durchmesser=90 mm, Höhe=-999, Länge=-888, Beschriftung=Warndreieck, Farbe Beschriftungsschild=Gelb, Form=Rund, Geeignet für=Serie EAO 04, Material Beschriftungsschild=Kunststoff, Schriftfarbe=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
3 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,36*
€ 15,35*
Lager 115
12
€ 5,95*
ab € 9,26*
€ 15,38*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,38*
€ 15,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.