Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tester mit Gleichstromanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30204797
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-1CH-LED-TESTER-PREC-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Tester
LED-Tester mit Gleichstromanzeige, Typ=ILA-1CH-LED-TESTER-PREC-01, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=LED-Tester, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
20 mm
Tiefe:
114 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: led treiber, LED-Tester mit Gleichstromanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 92,07*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 101,37*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 83,91*
€ 114,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.