Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat AC 14 ... 122°F 1 NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203693
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11100.9-01
EAN/GTIN:
     4251823400270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Thermostat, Typ=11100.9-01, Spannungsversorgung=250 V, Temperatureinstellung max.=122 °F, Temperatureinstellung min.=14 °F, Einstellbar oder fest=Einstellbar, Montageart=35-mm-DIN-Schiene EN60715, AC- oder DC-Betrieb=AC, Schalterkonfiguration=1 NC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
46 mm
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032108090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,36*
€ 17,42*
€ 5,90*
ab € 9,63*
€ 17,45*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 12,67*
€ 19,68*
€ 8,95*
ab € 15,04*
€ 21,47*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 12,16*
€ 23,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.