Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat AC 0 ... 60°C 1 NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203639
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11100.0-00
EAN/GTIN:
     4251823400195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Thermostat, Typ=11100.0-00, Spannungsversorgung=250 V, Temperatureinstellung max.=60 °C, Temperatureinstellung min.=0 °C, Einstellbar oder fest=Einstellbar, Montageart=35-mm-DIN-Schiene EN60715, AC- oder DC-Betrieb=AC, Schalterkonfiguration=1 NC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032108090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,45*
€ 18,92*
€ 5,90*
ab € 10,35*
€ 18,95*
Lager 115
86
€ 5,95*
ab € 12,80*
€ 20,29*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 21,52*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,24*
€ 23,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.