Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-LED-Array-Platine 320nm 30V 350mA 240mW 130° SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197987
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILO-XP04-S300-SC201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
UV-LED-Array-Platine, Typ=ILO-XP04-S300-SC201., Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=130 °, Durchlassspannung (Vf)=30 V, Durchlassstrom (If)=350 mA, Spitzenwellenlänge=320 nm, Strahlungsleistung=240 mW, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: UV-LED, uv led, UV-LED-Array-Platine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,97*
€ 230,77*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 176,54*
€ 235,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,40*
€ 240,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.