Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-LED-Array-Platine 290nm 30V 350mA 160mW 130° SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197986
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILO-XP04-S270-SC201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
UV-LED-Array-Platine, Typ=ILO-XP04-S270-SC201., Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=130 °, Durchlassspannung (Vf)=30 V, Durchlassstrom (If)=350 mA, Spitzenwellenlänge=290 nm, Strahlungsleistung=160 mW, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: UV-LED, smd-led, UV-LED-Array-Platine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,79*
€ 210,56*
Lager 115
Frei Haus
ab € 169,79*
€ 220,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.