Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-LED-Array-Platine 290nm 30V 350mA 160mW 90° SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197980
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILO-XO04-S270-SC201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
UV-LED-Array-Platine, Typ=ILO-XO04-S270-SC201. , Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=90 °, Durchlassspannung (Vf)=30 V, Durchlassstrom (If)=350 mA, Spitzenwellenlänge=290 nm, Strahlungsleistung=160 mW, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: UV-LED, uv led, UV-LED-Array-Platine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 171,39*
€ 229,87*
Frei Haus
ab € 181,45*
€ 239,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,81*
€ 269,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.