Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-LED-Array-Platine 290nm 22.5V 1A 360mW 60° SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197977
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILO-XN09-S270-SC201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
UV-LED-Array-Platine, Typ=ILO-XN09-S270-SC201., Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=22.5 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Spitzenwellenlänge=290 nm, Strahlungsleistung=360 mW, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: UV-LED, uv led, UV-LED-Array-Platine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,08*
€ 453,56*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 372,87*
€ 461,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,72*
€ 549,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,04*
€ 546,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,80*
€ 535,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,54*
€ 493,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 403,66*
€ 480,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,87*
€ 443,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.