Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Pin, Gerade, Pole - 5, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186705
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12B-05BMMM-PL8D05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=M12B-05BMMM-PL8D05, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Kabeleingang max.=5.5 mm, Länge=5 m, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktausführung=Pin, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=B-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL Listed IEC, Serie=MPRONTO-12, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
215 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
20
€ 5,95*
ab € 15,54*
€ 25,51*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,41*
€ 25,53*
€ 5,90*
ab € 15,82*
€ 26,31*
€ 8,95*
ab € 15,92*
€ 27,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.