Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkartensteckverbinder, Push/Push, MicroSD, Pole - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185510
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     693071030811
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Speicherkartensteckverbinder, Typ=693071030811, Pole=8, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-25 °C, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Gull-Wing, Funktionsweise=Push/Push, Kartentyp=MicroSD, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Serie=WR-CRD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: steckverbinder für speicherkarten, Speicherkartensteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
900
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,44*
900
Frei Haus
ab € 1,85366*
€ 2,50836*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 4,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.