Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageset - Crouzet GN-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184948
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     26532001
EAN/GTIN:
     3593150049397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais crouzet
Montageset, Typ=26532001, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Montageset, Geeignet für=Crouzet GN-Serie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
100 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Montageset
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
63
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,10*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,73*
€ 3,12*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,33*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 6,69*
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,11*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.