Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantstrom-LED-Treiber 9W 700mA 3 ... 12V IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184336
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IZC070-008F-5065C-SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Konstantstrom-LED-Treiber, Typ=IZC070-008F-5065C-SA, Ausgangsspannung DC max.=12 V, Ausgangsspannung DC min.=3 V, Ausgangsstrom=700 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=35 mm, Höhe=23 mm, Länge=65 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=9 W, Versorgungsspannung AC max.=240 V, Versorgungsspannung AC min.=100 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Nein, Schutzart=IP65, Serie=IZC
Weitere Suchbegriffe: Konstantstrom-LED-Treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7
€ 5,95*
ab € 20,06*
€ 28,67*
€ 8,95*
ab € 18,90*
€ 31,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XO01-S380-SC211-WIR200.
ab € 11,66*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XQ01-S380-SC211-WIR200
ab € 30,47*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XR01-S385-SC211-WIR200.
ab € 49,92*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XQ01-S410-SC211-WIR200.
ab € 25,60*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XO01-S410-SC211-WIR200.
ab € 10,27*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.