Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED 2700K Weiss 1.3A 3.2V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181142
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-PO01-HW80-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED, Typ=ILH-PO01-HW80-SC221-WIR200., Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=1.3 A, Farbtemperatur=2700 K, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=-999, Energieklasse=E, LED-Farbe=Weiss, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=OSCONIQ PowerStar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
5,2 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul 2700k, led modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 14,99*
ab € 4,94*
€ 7,87*
€ 8,95*
ab € 4,65*
€ 7,93*
Lager 115
34
€ 5,95*
ab € 7,56*
€ 11,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.